エスコ
325x 32x245mm/2L 差し立て
A4サイズの資料や用紙の収納に最適。
キャビネットやコンテナ内での仕分け作業に便利です。
連結させて使用することができます。
材質
ポリスチレン
エスコ品番
EA954TJ-1
サイズ
A4
容量(L)
2
外寸(mm)
325×32×245(H)
内寸(mm)
321×28×243(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50692294
EA954TJ-1
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください