エスコ
434x415x178mm サイドテーブル
用途
EA956BA-1、BB-1、BB-2用
エスコ品番
EA956BB-32
材質
スチール
寸法(mm)
434×415×178(H)
質量(kg)
4.3
耐荷重(kg)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50694708
EA956BB-32
オープン
¥
6,230
¥
6,853
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください