エスコ
18x150mm アクリルキーホルダー(クリアー)
色
クリアー
エスコ品番
EA956V-83
材質
本体:アクリル、鎖:アルミ
全長(mm)
240(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60
質量(g)
56
線径(Φmm)
【鎖】約2、【リング】3、【D環】3
本体寸法(mm)
18×18×150
リング内径(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50699906
EA956V-83
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください