エスコ
200x295x53mm キーボックス(10本用)
ダイヤル錠式キーボックス。
壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。
仕様
【キーハンガー数】10個
付属品
取付ねじ
エスコ品番
EA956VD-31
寸法(mm)
200×53×295(H)
質量(kg)
1.5
材質(本体)
スチール
取付穴数
4箇所
取付ねじ穴サイズ(mm)
9
材質(ハンドル)
樹脂
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50701324
EA956VD-31
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください