エスコ
87x88x55mm パーツトレー
エスコ品番
EA957CD-1
材質
ポリスチレン
質量(g)
35
外寸(mm)
87×88×55(H)
内寸(mm)
84×84×54(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50704483
EA957CD-1
87×88×55
オープン
¥
230
¥
253
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください