355x88x55mm パーツトレー

355x88x55mm パーツトレー - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA957CD-3材質ポリスチレン質量(g)130外寸(mm)355×88×55(H)内寸(mm)348×84×54(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50704517EA957CD-388×355×55
オープン
620
682(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 事務所備品入れ

縁と底のバリ取りがされていない。触り方で怪我するレベル。
底に至ってはライナーがついたままでフラットに置けない。
仕方なしにカッターで除去したが、素人がしたので傷がついた。
あと2個購入したら重ねて入っており、はまり過ぎて抜くのに苦労した。
正直、他にいいサイズがあったら返品レベル。なかったのでこのまま使うが。
エスコも品質落ちたんやな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする