曜日別特売

#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン

#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン - エスコ
番手#140列数1ピッチ(mm)44.45材質(本体)スチール種類ローラーチェーンエスコ品番EA967E-11全長(mm)3000リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
列数
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50722157EA967E-11144.4525.4
オープン
36,500
40,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする