エスコ
#25/ 1/4" ( 6.35mm)x3m ローラーチェーン
ピッチ(mm)
6.35
エスコ品番
EA967E-2
全長(mm)
3000
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
3.2
ユニットリンク数
480
列数
1
番手
#25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50722193
EA967E-2
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください