曜日別特売

1・3/4"(44.45mm) ジョイントリンク(2個)

1・3/4"(44.45mm) ジョイントリンク(2個) - エスコ
ピッチ(mm)44.45エスコ品番EA967E-21材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数1番手#140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50722236EA967E-21
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする