エスコ
#80mm/180mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
仕様
右ねじタイプ
適合
#80
エスコ品番
EA967EE-80
材質
スチール製
全長(mm)
180
材質(本体)
スチール
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M20×132
ねじサイズ
M20×132mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50722902
EA967EE-80
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください