エスコ
3/8"( 9.53mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)
チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)
9.525
適合
EA967EG-25/80用
エスコ品番
EA967EG-435
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
4.8
列数
1
番手
#35
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50723225
EA967EG-435
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください