エスコ
#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
ピッチ(mm)
19.05
エスコ品番
EA967EG-60
材質
ステンレス
全長(mm)
3000
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
160
列数
1
番手
#60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50723338
EA967EG-60
オープン
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください