エスコ
#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。
イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)
19.05
エスコ品番
EA967EH-60
全長(mm)
約3000
材質(本体)
スチール
タイプ
無給油
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
160
列数
1
番手
#60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50723575
EA967EH-60
オープン
¥
28,800
¥
31,680
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください