曜日別特売

300mm [2本構] Vプーリー(SPプーリー/10U)

300mm [2本構] Vプーリー(SPプーリー/10U) - エスコ

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。

材質鋳鉄溝の形B溝数2仕様2本溝エスコ品番EA968A-123形状10U外径(Φmm)307適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト)データム径(mm)300内容量1個
注意
※ブッシング別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50724038EA968A-123
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする