AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)

AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形) - エスコ
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-37A型式SF-PRO質量(kg)39種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号112M保護方式IP44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50727346EA968BB-37A3.7三相/直流200脚取付
オープン
151,600
166,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする