エスコ
AC100V・ 6W スピードコントロールモーター
許容トルク(N・m)
1200rpm:0.048(50/60Hz)
90rpm:0.03(50/60Hz)
仕様
(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番
EA968CG-6
種類
スピードコントロールモーター
取付方式
フランジ取付
起動トルク(N・m)
0.04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50727985
EA968CG-6
0.006
100
単相/直流
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください