エスコ
1/ 3 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
6W用
エスコ品番
EA968CV-3
寸法(mm)
60
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:0.13、60Hz:0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50728502
EA968CV-3
1/3
オープン
¥
6,710
¥7,381
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください