曜日別特売

1/ 7.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

1/ 7.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) - エスコ
寸法(mm)60減速比1/7.5仕様6W用エスコ品番EA968CV-8タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.31、60Hz:0.26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
仕様
減速比
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50728746EA968CV-8606W用1/7.550Hz:0.31、60Hz:0.26
オープン
5,760
6,336(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする