エスコ
1/ 36 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
寸法(mm)
70
減速比
1/36
仕様
15W用
エスコ品番
EA968CW-36
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:3.42、60Hz:3.22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
仕様
減速比
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50728992
EA968CW-36
70
15W用
1/36
50Hz:3.42、60Hz:3.22
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください