エスコ
1/10 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
寸法(mm)
80
減速比
1/10
仕様
25W用
エスコ品番
EA968CX-10
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:1.74、60Hz:1.43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
仕様
減速比
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50729254
EA968CX-10
80
25W用
1/10
50Hz:1.74、60Hz:1.43
オープン
¥
6,030
¥
6,633
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください