1/100 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)

1/100  ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ) - エスコ
仕様40W用エスコ品番EA968CY-100寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50729726EA968CY-1001/100
オープン
9,350
10,285(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする