1/18 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)

1/18   ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ) - エスコ
寸法(mm)90減速比1/18仕様40W用エスコ品番EA968CY-18タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.86、60Hz:4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
仕様
減速比
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50729805EA968CY-189040W用1/1850Hz:4.86、60Hz:4
オープン
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする