エスコ
1/ 5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
40W用
エスコ品番
EA968CY-5
寸法(mm)
90
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:1.35、60Hz:1.11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50730015
EA968CY-5
1/5
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください