エスコ
1/75 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
寸法(mm)
90
減速比
1/75
仕様
40W用
エスコ品番
EA968CY-75
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:9.8、60Hz:9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
仕様
減速比
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50730085
EA968CY-75
90
40W用
1/75
50Hz:9.8、60Hz:9.8
オープン
¥
9,350
¥
10,285
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください