エスコ
1/ 7.5 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
寸法(mm)
90
減速比
1/7.5
仕様
60・90W用
エスコ品番
EA968CZ-8
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:2.99、60Hz:2.38(許容トルクは60Wの値です。)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
仕様
減速比
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50730645
EA968CZ-8
90
60・90W用
1/7.5
50Hz:2.99、60Hz:2.38(許容トルクは60Wの値です。)
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください