エスコ
8x9.525mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類
スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)
8
軸穴径d2(Φmm)
9.525
外径(Φmm)
40
全長(mm)
56
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
常用トルク(N・m)
8
最大トルク(N・m)
16
材質
アルミニウム合金
エスコ品番
EA969AF-1
仕様
セットスクリュータイプ、スリットタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50732745
EA969AF-1
オープン
¥
8,150
¥
8,965
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください