エスコ
4.5x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類
スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)
4.5
軸穴径d2(Φmm)
5
外径(Φmm)
12
全長(mm)
18.5
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
52000
常用トルク(N・m)
0.4
最大トルク(N・m)
0.8
材質
アルミニウム合金
エスコ品番
EA969BA-3
仕様
クランピングタイプ、スリットタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50732928
EA969BA-3
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください