曜日別特売

Φ140mm フランジ形たわみ軸継手

Φ140mm フランジ形たわみ軸継手 - エスコ

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。

種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)35外径A(Φmm)140材質鋳鉄寸法a(Φmm)14寸法B(Φmm)100寸法C1(Φmm)71寸法C2(Φmm)63寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法L(mm)50寸法M(mm)32エスコ品番EA969GA-5仕様JISB1452-1991準拠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50733917EA969GA-5
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする