エスコ
Φ180mm フランジ形たわみ軸継手
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類
フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)
50
軸穴径d2(Φmm)
50
外径A(Φmm)
180
材質
鋳鉄
寸法a(Φmm)
14
寸法B(Φmm)
132
寸法C1(Φmm)
90
寸法C2(Φmm)
90
寸法F1(mm)
18
寸法F2(mm)
18
寸法L(mm)
63
寸法M(mm)
32
エスコ品番
EA969GA-7
仕様
JISB1452-1991準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50733953
EA969GA-7
オープン
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください