曜日別特売

1500x450mm 増段用棚板セット

1500x450mm 増段用棚板セット - エスコ
耐荷重(kg)150エスコ品番EA976DX-150B材質スチール厚さ(mm)35質量(kg)6.63寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×450内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50739727EA976DX-150B-
オープン5,200
5,200
5,720(税込)
翌日出荷
返品不可
19659459EA976DX-150B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン5,610
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする