エスコ
25mmx0.1m シールブラシ(PBT/青)
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番
EA979LC-10
材質
PBT
長さ(mm)
100
色
青
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
0.1
全高(mm)
60
毛丈(mm)
25
ブラシ径(Φmm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742457
EA979LC-10
オープン
¥
1,270
¥1,397
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください