エスコ
6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用蛍光黄)
色
蛍光黄
材質
プラスチック
長さ(m)
2
エスコ品番
EA980A-83
質量(g)
220
線径(Φmm)
6
クリアランス(mm)
【チェーン】8×24.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50743175
EA980A-83
オープン
¥
1,090
¥1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください