エスコ
6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用蛍光黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743175
品番
EA980A-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
エスコ品番
EA980A-83
材質
プラスチック
色
蛍光黄
質量(g)
220
長さ(m)
2
線径(Φmm)
6
クリアランス(mm)
【チェーン】8×24.6