3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)

3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) - エスコ

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。

使用荷重(kg)50全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-31材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)3仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)21.0×5.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50744268EA980SF-31
オープン
1,020
1,122(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする