ミニガイドレール MRS型

ミニガイドレール MRS型 - LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型 - LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型 - LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型 - LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型 - LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型 - LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型 - LAMP(スガツネ工業)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
レールはリサイクルが可能です。

用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用高さ(mm)15種類リニア形幅W(mm)7材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理内容量1本
注意
ミニガイドキャリッジは別売です。
取付穴と両端は素地です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27022162MRS15-10014.5100
440
419
461(税込)
当日出荷
27022178MRS15-20029200
650
599
659(税込)
当日出荷
27022187MRS15-40058400
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
27022196MRS15-800117800
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする