曜日別特売

38mmx9.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

38mmx9.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) - エスコ
長さ(m)9幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-9材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)38使用荷重(t)2全長(m)9揚量(t)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50748118EA981DJ-9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50748118EA981DJ-950748005EA981DJ-10EA981DJ-9 38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ 5074800538mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ1個
52,400
税込57,640
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする