48mmx4.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)

48mmx4.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス) - エスコ
長さ(m)4幅(mm)48エスコ品番EA981DK-4材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)48使用荷重(t)3.2全長(m)4揚量(t)3.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50748188EA981DK-4
オープン
29,900
32,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする