曜日別特売

57mmx 10m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)

57mmx 10m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) - エスコ
長さ(m)10幅(mm)57エスコ品番EA981DL-10材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50748294EA981DL-10
オープン
88,500
97,350(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする