57mmx5.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)

57mmx5.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) - エスコ
長さ(m)5幅(mm)57エスコ品番EA981DL-5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル材質(表面)ナイロン揚量(t)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50748364EA981DL-5
オープン
48,900
53,790(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする