エスコ
42mmx0.7m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
全長(m)
0.7
幅(mm)
48
エスコ品番
EA981RC-0.7
材質
ナイロン
色
青
ベルト幅(mm)
48
使用荷重(t)
1.6
揚量(t)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50748994
EA981RC-0.7
オープン
¥
5,330
¥5,863
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください