エスコ
9mmx3.0m ワイヤースリング
エスコ品番
EA981WC-15
質量(kg)
1.13
色
赤
長さ(m)
3
全長(m)
3
ロープ径(Φmm)
9
破断荷重(kN)
39.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50750498
EA981WC-15
オープン
¥
3,960
¥4,356
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください