エスコ
9mmx4.0m ワイヤースリング
エスコ品番
EA981WC-16
質量(kg)
1.4
色
黄
全長(m)
4
ロープ径(Φmm)
9
破断荷重(kN)
39.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50750507
EA981WC-16
¥
4,570
¥5,027
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください