エスコ
35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA982B-21
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
660
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751076
EA982B-21
エンドレス
35
赤
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください