エスコ
180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙)
エスコ品番
EA982BB-11A
質量(g)
約420
材質(ベルト)
ポリエステル
フック全長(mm)
80
フック口幅(mm)
約25
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751505
EA982BB-11A
オレンジ
S字フック(オープンフック)
25
0.17
3.9
181
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください