曜日別特売

225kg/50mmx4.15mベルト荷締機(ラチェット式/灰)

225kg/50mmx4.15mベルト荷締機(ラチェット式/灰) - エスコ
エスコ品番EA982BB-13A材質ポリエステル質量(g)約880フック全長(mm)100フック口幅(mm)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50751523EA982BB-13AS字フック(オープンフック)500.214.15227
オープン
4,190
4,609(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする