エスコ
4.50tonx9.0m リカバリーストラップ
エスコ品番
EA982BU-1A
材質
ナイロン
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×9
最大引張強度(kg)
4500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751934
EA982BU-1A
黄
9
4500
オープン
¥
6,640
¥
7,304
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください