エスコ
25mmx6.0m/ 160kg ベルト荷締機(エンドレス型)
エスコ品番
EA982CE-6
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751968
EA982CE-6
ピンク
エンドレス
25
-
6
6
160
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください