エスコ
35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA982CG-4
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751995
EA982CG-4
緑
エンドレス
35
-
4
4
660
オープン
¥
4,930
¥
5,423
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください