エスコ
35mmx6.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型)
エスコ品番
EA982CG-6
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50752004
EA982CG-6
緑
エンドレス
35
-
6
6
660
オープン
¥
5,480
¥
4,498
アウトレット
¥
4,948
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください