エスコ
300x300mm [蓄光式]床用誘導標識
電気が消えても数分間光ります。
文字内容
←
取付方式
裏面のり付
材質
ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)
仕様
床貼式、裏面のり付、ラミネートフィルム付(340mm角)
エスコ品番
EA983AH-13
寸法(mm)
300×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50753212
EA983AH-13
オープン
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください